カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • メイキコウ
  • SMC(916)
  • 赤松電機製作所(15)
  • ナベヤ(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • ナンシン(8)
  • TDKラムダ(8)
  • VISHAY(7)
  • VSテクノロジー(6)
  • 東芝キヤリア(5)
  • エスコ(4)
  • SAMTEC(4)
  • コノエ(3)
  • KOTO(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • アズワン(2)
  • ヴェルヴォクリーア(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • スイデン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-150」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-VS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-VSメイキコウ
13,870税込15,257
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
特長:FMC57Rローラを使用、フレームの肉厚をt 3.2とし強度アップした経済的な機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMS57R-VS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMS57R-VSメイキコウ
14,725税込16,198
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラの肉厚が2.1mmでFMC57Rローラより衝撃に耐える。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.1 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VSメイキコウ
19,190税込21,109
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラの肉厚がt 2.3と中荷重中最も堅牢なローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VSメイキコウ
22,895税込25,185
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
搬送カテゴリ
関連カテゴリ