カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 神威産業
  • スバル(12)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • マルヤス電業(3)
  • 制研化学工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ニッサン(1)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
  • DEEPCOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag620」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油冷却器(AOA-A-Sシリーズ) 神威産業

    油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)

    神威産業
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    61日以内出荷から76日以内出荷
    総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
    用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油冷却器(AOAシリーズ) 神威産業

    油冷却器(AOAシリーズ)

    神威産業
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    61日以内出荷から76日以内出荷
    総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
    用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油冷却器(AOA-A-DEシリーズ) 神威産業

    油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)

    神威産業
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    76日以内出荷
    総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
    用途空気で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180極数6P周波数(Hz)50寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
油圧補器カテゴリ