カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 神威産業
  • 明工社(118)
  • SMC(70)
  • アメリカン電機(33)
  • オーム電機(10)
  • エレコム(9)
  • オーム電機[配線パーツ](7)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • SDS(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • ORIRO(3)
  • アール・エフ・ヤマカワ(3)
  • スギモト産業(3)
  • 城田鉄工(不二式)(3)
  • 浦谷商事(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-6」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油冷却器(AOA-A-Sシリーズ) 神威産業

    油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)

    神威産業
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    61日以内出荷から76日以内出荷
    総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
    用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油冷却器(AOAシリーズ) 神威産業

    油冷却器(AOAシリーズ)

    神威産業
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    61日以内出荷から76日以内出荷
    総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
    用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油冷却器(AOA-A-DEシリーズ) 神威産業

    油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)

    神威産業
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    76日以内出荷
    総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
    用途空気で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180極数6P周波数(Hz)50寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
  • 油冷却器(AOA-A-DEシリーズ) 神威産業

    油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)

    神威産業
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    76日以内出荷
    総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
    用途空気で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180極数6P周波数(Hz)60寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
油圧補器カテゴリ