カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 神威産業
- MAZDA(マツダ)(3)
- EPSON(2)
- トーアボージン(2)
- ELPA(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ナイキ(1)
- NOK(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ユーボン(1)
- ユーザー(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u-0421」の検索結果

シェルアンドチューブタイプ熱交換器
神威産業¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷から73日以内出荷シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
油冷却器(SLシリーズ)
神威産業¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。用途清水で油を冷却する熱交換器。寸法Q(mm)3/4RoHS指令(10物質対応)対応