絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    30,298税込33,328
    1台
    翌々日出荷
    大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
    羽根寸法(cm)60タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
    羽根寸法(cm)45タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
  • 冷風延長ダクト J&S

    冷風延長ダクト

    J&S
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
  • フロアー扇 J&S

    フロアー扇

    J&S
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    角度調整は自由自在。暑気対策乾燥循環に適しています。羽根径が大きいので大風量。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き。上下角度調整360°。3段階風量切り替え。
  • ミストファン J&S

    ミストファン

    J&S
    519,000税込570,900
    1台
    5日以内出荷
    羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
    用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
  • 送風機 J&S

    送風機

    J&S
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
  • 換気扇 J&S

    換気扇

    J&S
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷