46件中 4146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ドラムグラブ DG-10RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。 蓋なしでもOKです。 不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。 直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。
用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用トラスコ品番819-5501質量(kg)8寸法H(mm)315基本使用荷重(t)1寸法D(mm)48
エクスカベーターフック 溶接タイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)エクスカベーターフック 溶接タイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼
エクスカベーターフック ボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)エクスカベーターフック ボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベアリング入り全方向 パワーポイントスターRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼