カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
- DXアンテナ(1)
- HOBUT(2)
- JCS(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TAKMAN(2)
- カメダデンキ(1)
- コンサス(4)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(4)
- 伊東電機(1)
- 大阪魂(1)
- 廣杉計器(9)
- 日東フローリング(Nitto)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bs315」の検索結果
特価

溶接式リングシャックル VRBS
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷から53日以内出荷2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応