カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
  • モノタロウ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • 大阪魂(9)
  • MICROCHIP(8)
  • STMicro(7)
  • TRUSCO(5)
  • ヤマトエンジニアリング(5)
  • サンワ・アイ(5)
  • SIEMENS(5)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 日本研紙(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • TOTO(4)
  • ユタカ(Crown)(4)
  • ツカサ電工(4)
  • SOURIAU(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-24」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーナシ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    59,980税込65,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ロードリングプラス

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
  • ロードリングプラスロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ロードリングプラスロングボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346
  • スターポイントキーのみ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントキーのみ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    単発的な吊り上げの場合のみ、本キーによる手締めでスターポイントが使用可能です。
    用途六角ボルトのソケットに本キーを差し込むだけで、手による締め込み及び取外しが可能です。吊り具をスターポイントに取り付ける前にキーを外し、スターポイントが自由に回る事を確認してください。