カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- 日動電工(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- STMicro(11)
- ボーセイ(9)
- 未来工業(7)
- TRACO POWER(7)
- 大阪魂(7)
- イスカル(5)
- TRUSCO(5)
- PEM(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- ツカサ電工(3)
- カーシーカシマ(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- セメダイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ロードリングプラス
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から51日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
ロードリングプラスロングボルト
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から8日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346
スターポイントキーのみ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷単発的な吊り上げの場合のみ、本キーによる手締めでスターポイントが使用可能です。用途六角ボルトのソケットに本キーを差し込むだけで、手による締め込み及び取外しが可能です。吊り具をスターポイントに取り付ける前にキーを外し、スターポイントが自由に回る事を確認してください。
全方向アイボルト ロードリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング材質ICE鋼寸法L(mm)107寸法H(mm)52ねじメートル並目ネジ寸法A(mm)60寸法F(mm)22.5安全率4倍許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)回転:360、リング:180