絞り込み
ブランド
Flir(フリアーシステムズ)のロゴ

Flir(フリアーシステムズ)

米国に本社を置き、世界60か国以上に広がるネットワークを持つ赤外線(熱)画像システムの先駆者的ブランド、フリアーシステムズ。防犯・監視・災害時の救助活動から電気設備の温度計測・家屋の断熱チェックまで幅広く活用。

会社情報
会社名株式会社 阪神交易
設立1973/05/09
所在地〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
93,980税込103,378
1式
当日出荷から25日以内出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ)スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PROFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
測定温度範囲(℃)-20~400付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE ProFlir(フリアーシステムズ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブルトラスコ品番508-3784幅(mm)20高さ(mm)100使用温度範囲(℃)15℃~35℃奥行(mm)27解像度赤外線:19200画素測定温度範囲(℃)-20~400測定視野角(°)54°×42°最小表示(℃)0.07℃
赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品 Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品Flir(フリアーシステムズ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トラスコ品番136-4719質量(g)125品名バッテリー
赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio ProFlir(フリアーシステムズ)
129,800税込142,780特価
1式
当日出荷から28日以内出荷
FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別永久ライセンスフォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィー FLIR(R)CシリーズFlir(フリアーシステムズ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様(最小撮像距離)10cm付属品充電用USBケーブル、ポーチ寸法(mm)138×84×24質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10温度測定範囲(℃)-20~400分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)解像度160×120画素バッテリー容量(Ah)3.6視野角71.5×56°保存形式JPEGモード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド画素数160アズワン品番3-3636-11商品タイプレンタル品はこちら画素数(垂直)120
ペン型モイスチャーメーター MR40 Flir(フリアーシステムズ)ペン型モイスチャーメーター MR40Flir(フリアーシステムズ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品電池、ピンセット、使用説明書トラスコ品番100-4666材質PC-ABS、 TPE幅(mm)26高さ(mm)193奥行(mm)31測定範囲(%)5~60%分解能(%)0.16
EVA保護ケース Flir(フリアーシステムズ)EVA保護ケースFlir(フリアーシステムズ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番758-6876材質EVA質量(g)400
デジタルマルチメーター Flir(フリアーシステムズ)デジタルマルチメーターFlir(フリアーシステムズ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番794-4870交流電流(A)10最大表示40000カウント直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)
クランプメーター Flir(フリアーシステムズ)クランプメーターFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
検波方式真の実効値整流(RMS)
FLIR Exシリーズ用 電源アダプタ Flir(フリアーシステムズ)FLIR Exシリーズ用 電源アダプタFlir(フリアーシステムズ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
EXシリーズのオプションです。
トラスコ品番759-2451質量(g)200
FLIR Exシリーズ用 シガーライターアダプター Flir(フリアーシステムズ)FLIR Exシリーズ用 シガーライターアダプターFlir(フリアーシステムズ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Exシリーズのオプションです。充電用。
トラスコ品番758-6787質量(g)175