カワサキ ゼファー/ゼファー750用ウィンカー ガーニッシュ メッキMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
カワサキ ゼファー/ゼファー750用ウィンカー ガーニッシュ メッキ 2個セット。
マッドマックスだけのオリジナルガーニッシュ!
ドレスアップ感抜群です。
純正ウィンカーレンズに被せてレンズと一緒に共締めするだけの簡単装着。
材質ABS樹脂適合車種ゼファー400/χ、ゼファー750/RS
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)¥2,298~税込¥2,528~
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
寸法(mm)ステー:10バルブ型式G18/12V10W適合車種汎用
バイク用 リアボックス トップケース 40LMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)予約販売
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
カラーはブラック、ホワイト、マットブラックの3種類のカラーが御座います。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂質量(kg)正味:約2、総:約2.2内寸法(縦×横×高さ)(mm)約370×約385×約290適合車種汎用外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約305
ふそう 17スーパーグレート バンパー用 メッキ ナンバーサイドガーニッシュ セットMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
ふそう 17スーパーグレート バンパー用 メッキ ナンバーサイドガーニッシュ セット。
引き締まったフロントフェイスを演出します。
純正品と交換してご使用下さい。
ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。
付属品は御座いません。取り付けは純正のネジまたはトリムクリップをご使用ください。
適合車種ふそう大型 17スーパーグレート(H29.5~ )
SEGER製 オリジナル ビッグエアーホーン 12/24V兼用 メッキMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:約150電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×150×150適合車種12/24V兼用
スマートキーケース チェック柄 レザー カルビナ付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
スマートキーケース チェック柄 レザー カルビナ付き ブラック。
シンプルで男女問わず人気のスマートキーケース。
落下防止のインナーチェーンも付いてますので安心してご使用頂けます。
誕生日や父の日の贈り物としてもオススメな商品です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)93×52×25適合車種汎用
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)予約販売
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4口金その他発光色レッド光束(Lm)6000
MADAMX W1S/マッハ オレンジMAD MAX(マッドマックス)6日以内出荷
純正品を忠実に再現した高品質のタマゴ型ウインカーです。
レンズ色オレンジ適合車種500ss (H1/H1A)、650 W1S
タル型グリップ 7/8インチ 130mmMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
ビンテージスタイルの定番グリップ
旧車やチョッパーに相性抜群!
●
適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
G18(BAY15d) レッドバルブ ダブル球(12V 21/5W)MAD MAX(マッドマックス)当日出荷
G18バルブ
12V用 G18タイプ レッド
ダブル球(21/5W)
※180°段違いピンタイプになります。
なお、2枚目の画像は商品サイズになりますので規格・ピン角度は商品説明をご確認ください。
タイプG18定格電圧(V)12口金G18ガラス球形式G18
ミドルフィンガーミラー(ファックユーミラー)8mmMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷から5日以内出荷
遊び心をくすぐる人気アイテム!
8mmネジ用
他社参考品番(BMW)R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
ゼファー400 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)5日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ゼファー400(ZR400C) 89-95年