断熱・消音材 (13) ブランド: MAD MAX(マッドマックス)すべて解除
MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー1100/RS用 MAD MAX(マッドマックス) 3日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー1100/RS ブラック定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【適合車種】ゼファー1100/RS
色 ブラック 寸法(Φmm) エキパイ:36/テールパイプ:70 適合車種 ゼファー1100/RS
MADMAX製 バリオス1 ショート管 ブラック MAD MAX(マッドマックス) 4日以内出荷
定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70
MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック MAD MAX(マッドマックス) 4日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラックツヤ消しブラック仕上げ定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【主な適合車種】CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。
仕様 ステー部にMADMAXロゴ入り、エキパイΦ36、テールパイプΦ70 付属品 インナーサイレンサー付属(脱着可能) 色 ブラック メーカー HONDA 主な適合車種 CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。
MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック MAD MAX(マッドマックス) 翌日出荷
【商品説明】MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック。ツヤ消しブラック仕上げ定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70※オイル、エレメント交換時はマフラー取り外しが必須です。【適合車種】ゼファー400/χ
MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー750/RS MAD MAX(マッドマックス) 3日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー750/RS ブラック。定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【適合車種】ゼファー750/RS
色 ブラック 寸法(Φmm) エキパイ:36/テールパイプ:70 適合車種 ゼファー750/RS
MADMAX製 ショート管マフラー GSX400インパルス(GK79A)用 MAD MAX(マッドマックス) 3日以内出荷
【商品説明】MADMAX製 ショート管マフラー GSX400インパルス(GK79A) ブラック定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70【適合車種】GSX400インパルス(GK79A)
色 ブラック 寸法(Φmm) エキパイ:36/テールパイプ:70 適合車種 GSX400インパルス(GK79A)
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス) 5日以内出荷
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質 スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm) 200 内径(Φmm) (排気口)23 外径(mm) 57 主な適合車種 オートバイ汎用
汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー MAD MAX(マッドマックス) 4日以内出荷
汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー。
バッフルの取り外し可能。
取り付けはリベット止めとなります。
全長(mm) 約310 内径(Φmm) 排気口:約23(バッフル有)、約36(バッフル無) 外径(Φmm) 約102 適合車種 汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ メッキ 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス) 4日以内出荷
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質 スチール(メッキ仕上) 長さ(mm) 200 内径(Φmm) (排気口)23 外径(mm) 57 主な適合車種 オートバイ汎用
汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー MAD MAX(マッドマックス) 7日以内出荷
バッフルの取り外し可能。
取り付けはリベット止めとなります。
全長(mm) 約310 内径(Φmm) 排気口:約23(バッフル有)、約36(バッフル無) 外径(Φmm) 約102 適合車種 汎用
IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 M10 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 62日以内出荷
IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
用途 バイク用 適合 KTM DUKE 125/250/390 17-21 材質 チタン ASTM GR1 サイレンサー 長さ(mm) 【サイレンサー】約375 形状 ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg) 【サイレンサー】約0.9※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。 タイプ マフラータイプ:M10 適合車種 KTM DUKE 125/250/390 17-21 コンプリート マットポリッシュ
IXRACE KTM DUKE 125/250/390 2021-2023 DC1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 62日以内出荷
IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
用途 バイク用 適合 KTM DUKE 125 / 250 / 390 2021-2023 材質 耐熱エポキシ 長さ(mm) 【サイレンサー】約240 形状 ラウンド 質量(kg) 【サイレンサー】約0.8※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。 タイプ マフラータイプ:DC1 適合車種 KTM DUKE 125 / 250 / 390 2021-2023 コンプリート カーボンファイバー
IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 DC1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 62日以内出荷
IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
用途 バイク用 適合 KTM DUKE 125/250/390 17-21 材質 耐熱エポキシ 長さ(mm) 【サイレンサー】約240 形状 ラウンド 質量(kg) 【サイレンサー】約0.8※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。 タイプ マフラータイプ:DC1 適合車種 KTM DUKE 125/250/390 17-21 コンプリート カーボンファイバー