曜日別特売

汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー

汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー - MAD MAX(マッドマックス)

バッフルの取り外し可能。
取り付けはリベット止めとなります。

全長(mm)約310内径(Φmm)排気口:約23(バッフル有)、約36(バッフル無)外径(Φmm)約102適合車種汎用内容量1セット
注意
※取り付けにはマフラーの加工が必要となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21236646MM10-M002-01マフラー差込口:約60.8
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
21236655MM10-M003-01マフラー差込口:約70.8
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする