G18(BAY15d) レッドバルブ ダブル球(12V 21/5W)MAD MAX(マッドマックス)当日出荷
G18バルブ
12V用 G18タイプ レッド
ダブル球(21/5W)
※180°段違いピンタイプになります。
なお、2枚目の画像は商品サイズになりますので規格・ピン角度は商品説明をご確認ください。
タイプG18定格電圧(V)12口金G18ガラス球形式G18
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。
バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー M10×73mmアルミ取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
用途バイク用材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)【ウインカーステー】10電圧(V)12V付属バルブG18/12V10W
汎用 丸型 ヨーロピアンウインカー 取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 黄ばみ 取付ステー付き 1個セット
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)色黄ばみ適合車種汎用バルブ種類G18/12V10W
汎用 丸型 ヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー オレンジ 1個
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)バルブG18/12V10W
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷から17日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)適合車種汎用バルブG18/12V10Wステー高(mm)10
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)¥2,298~税込¥2,528~
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
寸法(mm)ステー:10バルブ型式G18/12V10W適合車種汎用
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)7日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)ステー:10色ブラック適合車種汎用適合電球G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)¥3,198~税込¥3,518~
1セット(2個)ほか
7日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)ステー:10適合車種汎用適合電球G18/12V10W ※場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。