カテゴリ
- バイク部品(24)
- トラック用品・パーツ(4)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(6)
- SMC(219)
- TRACO POWER(71)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- オーム電機(25)
- カシムラ(23)
- スズキ(22)
- マリンテック(21)
- ブロードウォッチ(20)
- Jackery(ジャクリ)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- 多摩電子(15)
- STANLEY(スタンレー電気)(13)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(11)
- エレコム(10)
- ニッサン(10)
- M&H(8)
- ブランドをもっと見る
「12v 8w」の検索結果

S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(23/8W) 180℃段違いピンタイプになります。タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個欠品中直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個当日出荷直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)4日以内出荷オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。材質アルミバルブ型式H7電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)発光色レッド色温度(K)6500電球の種類LED
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
ゼファー400/χ 純正タイプ 砲弾型ウインカー フロント用 ダブル球 オレンジ
MAD MAX(マッドマックス)¥4,198税込¥4,6181セット(2個)4日以内出荷フロント用 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通レンズ色オレンジ適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
ジョグアプリオ(4JP/4LV) スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)適合車種アプリオ(4JP/4LV)用
スーパーカブ70/90(スタンダード/デラックス)用 スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種スーパーカブ70/90(スタンダード/デラックス)/CD125T/CD50/CD90ベンリィシャリー/MD50/MD90/CB750four K0-K1などに適合
ゼファーχ スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)適合車種ゼファーχ 96年-
ジョグ(3KJ/3RY/3WF) スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)適合車種ジョグ(3KJ/3RY/3WF)用
ジョグ(3YJ/3YK) スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個欠品中純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)適合車種ジョグ(3YJ/3YK)用
ZRX400/GPZ900R スモークウインカーレンズ シングル球
MAD MAX(マッドマックス)¥879税込¥9671個4日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。 スモークレンズ仕様 シングル球付属(アンバー 12V/23/8W)適合車種ZRX400/ZRX1100/ZRX1200/ZR-7/GPZ900R/GPZ750Rタイプ
バリオス/バリオス スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)適合車種バリオス/(ZR250A/B)
NS-1/ジェイド250 スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種NS-1 全車種/JADE ジェイド250/S 全車種ジャイロX FNO.TD01-1000001~/ジャイロUP FNO.TA01-1100026~トピック/フレックス/プロ FNO.AF38-1000001~
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
MADMAX GPZ/ZRX クリアウインカーレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷純正レプリカ ウインカーレンズ クリア ZRX400/ZRX1100/ZRX1200/ZR-7/GPZ900R/GPZ750Rタイプ オレンジバルブ付属(ダブル球2個:12V 23/8W)(シングル球2個:12V/23W)
ゼファー400 スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)適合車種ゼファー400(ZR400C) 89-95年
モンキー/エイプ/ソロ/ズーマー スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥899税込¥9891個6日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V23/8W)適合車種モンキー、ゴリラ、Z50J-2000001~ AB27-1000001~Ape50、AC16-1000001~Ape100、HC07-1000001~ドリーム50、AC15-1000001ジョーカー50/90 全車種ソロ AC17 全車種/ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999 FI車1700001~バイト AF59 全車種/ズーク 全車種
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア
MAD MAX(マッドマックス)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか4日以内出荷カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通レンズ色クリア主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント スモーク
MAD MAX(マッドマックス)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか4日以内出荷カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通レンズ色スモーク主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
ホーネット/X11/スティード スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798税込¥1,9781個欠品中純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種HORNET250 [ホーネット] MC31 全車種STEED[スティード] VLS NC37 全車種 : STEED[スティード] VSE NC26 全車種X11 SC42 全車種 など
ホーク2/ホーク3 スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種ホーク系(CB250T/CB400T/CB250N/CB400N) CM400T/CM250Tなど
GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。スモークレンズ仕様。S25 ダブル球付属(レッド 12V 23W/8W 180度段違いピン)。。【適合車種】。GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど。※年式や仕様によりレンズ形状か異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。。※注意事項※。●バルブはサービス品となります。ご使用前にワット数・形状が適切であるかをご確認下さい。●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。適合車種GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど
バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)。電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。用途バイクパーツ適合車種汎用
バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付
MAD MAX(マッドマックス)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
ウインカー ゼファータイプ フロント
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フロント左右共通仕様配線/3本W球(12V/23/8W)レンズ色オレンジ適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ
汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。 大人気Zタイプテールランプ。色レッド電球12V/23W/8W配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース)主な適合車種汎用
ウインカーレンズ GPZ-R(W球)
MAD MAX(マッドマックス)¥879税込¥9671個4日以内出荷付属品オレンジバルブ(ダブル球:12V 23/8W)色クリアタイプZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750Rタイプ