アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)当日出荷
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)当日出荷
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)当日出荷
直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリアMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。
純正品を再現した高品質なウインカーです。
配線は3本、W球(12V/23/8W)
フロント左右共通
レンズ色クリア主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
ゼファー400 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)5日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ゼファー400(ZR400C) 89-95年
GPZ750R/GPZ900R スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。スモークレンズ仕様S25 ダブル球付属(レッド 12V 23W/8W 180度段違いピン)【適合車種】GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど※年式や仕様によりレンズ形状か異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。※注意事項※●バルブはサービス品となります。ご使用前にワット数・形状が適切であるかをご確認下さい。●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
適合車種GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど
モンキー/エイプ/ソロ/ズーマー スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)6日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V23/8W)
適合車種モンキー、ゴリラ、Z50J-2000001~ AB27-1000001~Ape50、AC16-1000001~Ape100、HC07-1000001~ドリーム50、AC15-1000001ジョーカー50/90 全車種ソロ AC17 全車種/ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999 FI車1700001~バイト AF59 全車種/ズーク 全車種
ホーネット/X11/スティード スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)7日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種HORNET250 [ホーネット] MC31 全車種STEED[スティード] VLS NC37 全車種 : STEED[スティード] VSE NC26 全車種X11 SC42 全車種 など
ホーク2/ホーク3 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)9日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種ホーク系(CB250T/CB400T/CB250N/CB400N) CM400T/CM250Tなど
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
NS-1/ジェイド250 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種NS-1 全車種/JADE ジェイド250/S 全車種ジャイロX FNO.TD01-1000001~/ジャイロUP FNO.TA01-1100026~トピック/フレックス/プロ FNO.AF38-1000001~
ウインカーレンズ GPZ-R(W球)MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
色クリア付属品オレンジバルブ(ダブル球:12V 23/8W)タイプZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750Rタイプ
スーパーカブ70/90(スタンダード/デラックス)用 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種スーパーカブ70/90(スタンダード/デラックス)/CD125T/CD50/CD90ベンリィシャリー/MD50/MD90/CB750four K0-K1などに適合
MADMAX GPZ/ZRX クリアウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正レプリカ ウインカーレンズ クリア
ZRX400/ZRX1100/ZRX1200/ZR-7/GPZ900R/GPZ750Rタイプ
オレンジバルブ付属(ダブル球2個:12V 23/8W)(シングル球2個:12V/23W)
ゼファーχ スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント スモークMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。
純正品を再現した高品質なウインカーです。
配線は3本、W球(12V/23/8W)
フロント左右共通
レンズ色スモーク主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX