絞り込み
口金
- S25(1)
- T10(1)
- その他(1)
色
イエロー(1)
ブルー(1)
ホワイト(3)
ガラス球形式
- H4(1)
- H7(1)
- S25(1)
- T10(1)
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(19)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(183)
- DELTA(デルタ)(14)
- エスコ(52)
- 槌屋ヤック(37)
- 坂詰製作所(7)
- カシムラ(78)
- KOITO(小糸製作所)(108)
- エレキット(2)
- IDEC(和泉電気)(366)
- RS PRO(413)
- omron(オムロン)(247)
- マルヤス電業(222)
- マリンテック(222)
- シュナイダーエレクトリック(213)
- SIEMENS(156)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(144)
- パトライト(PATLITE)(142)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(112)
- ブランドをもっと見る
「24V LED」の検索結果
特価

LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個当日出荷直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。バルブ型式F2/H7適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥898税込¥9881個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個当日出荷直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥798税込¥8781個4日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付
MAD MAX(マッドマックス)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥798税込¥8781個7日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)7日以内出荷世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用幅(mm)25全長(mm)50
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥979税込¥1,0771個当日出荷T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,488税込¥2,7371個4日以内出荷LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用 1個。 冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP68を取得しており防水、防塵にも優れております。バルブ型式H7消費電力(W)38定格電圧(V)12~36色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)5500主な適合車種汎用
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個欠品中口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。用途バイク用材質アルミ合金色イエロー/ホワイト電圧(V)12-24兼用消費電力(W)16色温度(K)3000~6000適合車種汎用明るさ(Lm)2400
T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥479税込¥5271個欠品中T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。用途2輪、4輪用
作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付
MAD MAX(マッドマックス)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付
MAD MAX(マッドマックス)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)明るさ800LM色温度6000K防滴構造IP67材質アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)材質(レンズ)アクリル製消費電力10W配線長約420mm付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66質量(g)210適合車種汎用
T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥679税込¥7471個4日以内出荷T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥579税込¥6371個4日以内出荷T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。用途2輪、4輪用適合車種24V車専用
汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)4日以内出荷X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)4日以内出荷。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。発光色切替スイッチ付属。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。用途バイク用適合汎用電圧(V)12-24V兼用モード切替ホワイト/イエロー