汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用
純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。
付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。
- 用途
- カーパーツ
- 適合車種
- 汎用
- 内容量
- 1セット
注意
※注意事項※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
トラック電装 の新着商品
カテゴリ































