カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)
  • モノタロウ(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • TRACO POWER(4)
  • 日恵製作所(3)
  • 東邦電子(3)
  • マリンテック(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • WISENET(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • TDKラムダ(2)
  • ケリー電気産業(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • PowerLED(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 東日製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v10w led」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
898税込988
1個
当日出荷
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SETMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付MAD MAX(マッドマックス)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)明るさ800LM色温度6000K防滴構造IP67材質アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)材質(レンズ)アクリル製消費電力10W配線長約420mm付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66質量(g)210適合車種汎用