カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)
  • StarTech.com(47)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • アルインコ(13)
  • オザック精工(8)
  • ALCANhands(7)
  • 渡辺製作所[住設機器](7)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • アトムズ(6)
  • OWON(オウオン)(5)
  • 東京オートマック(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
  • 塚本無線(4)
  • ローランド(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ダイキン工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノーブランド(3)
  • ノガ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
    材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
  • 小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET MAD MAX(マッドマックス)

    小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • 小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • 小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • 作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 MAD MAX(マッドマックス)

    作業灯 LED小型フォグランプ 10W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67明るさ800LM材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • 作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 MAD MAX(マッドマックス)

    作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
電装カテゴリ