カテゴリ
- バイク部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(4)
- Qlight(19)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- 発紘電機/富士電機(4)
- ケリー電気産業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 北陽電機(2)
- M&H(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- JAPANNEXT(2)
- 花魁JAPAN(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ノーブランド(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- ハーフェレ(1)
- ブランドをもっと見る
「g18 led 24v」の検索結果

LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン