カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- PIAA(3)
- DELTA(デルタ)(3)
- カシムラ(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
「piaa hl412」の検索結果

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他