カテゴリ
- 自動車補修部品(21)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「piaa hl」の検索結果

HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(20件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個当日出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
ハロゲンバルブ H4u 12V
(388件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
ハイロータリジョイント エルボ
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)6000明るさ(Lm)3000
HIDバーナー 6500K D4R/S
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
HIDバーナー D4
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark
DELTA(デルタ)(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(2個)ほか当日出荷明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
デルタH.I.Dバルブ D4C
DELTA(デルタ)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35