カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 1枚MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター
用途オートバイ用形状フローティング厚さ(mm)5外径(Φmm)300取付寸法(mm)ホイール取付部:穴径約61、ボルト穴径約10、ピッチ約48主な適合車種ゼファー400/χ(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスⅡ・ZZR250(90-07)etc
カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 2枚セットMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。2枚売りとなります
用途バイク用形状フローティング厚さ(mm)5寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ61 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約48外径(Φmm)300適合車種ゼファー400/x(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスII・ZZR250(90-07)等※あくまでも参考車種になります。サイズや形状を確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
ZRX400 フロントステップバーMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B