SATA
SATAは米国APEXツールグループの完全子会社であり、世界のハイエンドツール市場のニーズに応えることを目指しています。
SATA製品は、ハイエンドの手動工具や自動車用設備、個人用保護具として、エネルギー建設、鉄道、機械製造、電子、自動車整備、専門人材育成など、幅広い業界で活用されています。
SATAは、これらの製品を通じて、国際市場に向けた包括的なソリューションを提供しています。
会社情報
| 会社名 | SATA Tool (Shanghai) Limited |
|---|
| 設立 | 1999/08/30 |
|---|
| 所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川2丁目2-13 南品川JNビル APEX TOOL GROUP |
|---|
シックネスゲージSATA(5件のレビュー)当日出荷
組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00枚数32枚寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
SATA JET X5500 OノズルSATA(1件のレビュー)3日以内出荷
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)