絞り込み
ブランド
- SATA
- モノタロウ(23)
- TRUSCO(112)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(96)
- KTC(4)
- ABB(73)
- GEDORE(42)
- KEIBA(20)
- SMC(48)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(55)
- trad(49)
- オーム電機(16)
- コクヨ(28)
- ジーエルサイエンス(69)
- タニタ(39)
- トップ工業(40)
- ハゼット(59)
- プロテック(22)
- 中央精機(25)
- ブランドをもっと見る
二面幅(mm)
- 6(3)
- 6×7(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 10×11(2)
- 10×12(2)
- 11(3)
- 12(4)
- 13(3)
- 14(3)
- 16×18(3)
- 17(3)
- 17×19(3)
- 19(4)
- 21(4)
- 21×23(3)
- 22(3)
- 22×24(3)
- 24×27(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
「CR-V」の検索結果

両口ラチェットレンチ
SATA¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
両口めがねレンチセット
SATA¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
両口メガネレンチ
SATA¥699~税込¥769~1丁当日出荷から翌々日出荷70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
コンビネーションレンチセット
SATA¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷クロムバナジウム鋼(Cr-V)で耐久性があります。全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。ボックスエンド部分が55°オフセットされており、ナットの取り外し時に指のスペースを確保します。SATA独自設計によりナメにくいです。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3477セット内容6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
工具セット(差込角12.7mm)
SATA¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色緑ケース寸法(mm)390×570×103
工具セット(差込角9.5mm)
SATA¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色緑ケース寸法(mm)345×535×100
両口メガネレンチ
SATA¥569~税込¥626~1丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
コンビネーションスパナ
SATA¥359~税込¥395~1丁当日出荷から翌日出荷ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
切替式コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションスパナ
SATA¥699~税込¥769~1丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)55
両口スパナ
SATA¥359~税込¥395~1丁当日出荷薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
首振りコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷ロック機能なし、首が上下に移動できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションラチェットクイックレンチ
SATA¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥849~税込¥934~1丁当日出荷から9日以内出荷ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
広口モンキーレンチ 黒染
SATA¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め色ブラック
モンキーレンチ
SATA¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなしトラスコ品番692-2879材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)全長(mm)109.04色シルバー最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)5
モンキーレンチ
SATA¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)色シルバー
ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷首が上下に移動できます。指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションスパナ
SATA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55
両口メガネレンチ
SATA¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
ラチェットハンドル
SATA¥20,980税込¥23,0781セット39日以内出荷仕様120 ギア山数で 3° の送り角度を実現し、狭い場所でもファスナーを回すことができます。トラスコ品番706-8072セット内容8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)セット商品数7