カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 作業工具(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(30)
  • 学童・教育用品(28)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 切削工具(9)
  • 自転車部品(9)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crv」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムフォロアー CRV NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー CRV

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサス

    SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

    コンサス
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
    仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
  • CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業

    CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
  • CRV ラジオペンチ 150mm PROMOTE(プロモート)

    CRV ラジオペンチ 150mm

    PROMOTE(プロモート)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    CRV ラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。ビニールカバー付グリップです。
    用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)150
  • カード立て V型 CRVシリーズ クルーズ

    カード立て V型 CRVシリーズ

    クルーズ
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    V型カード立てならこの商品!
    仕様中紙なし材質アクリル厚さ(mm)1.5寸法(mm)【POP】93×61クリアーアズワン品番65-0382-33外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×60メーカー商品コード42143413
  • カムフォロアスタッド形トラックローラCRV形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラCRV形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,216税込4,638
    1個
    3日以内出荷
  • CRV ペンチ 150mm PROMOTE(プロモート)

    CRV ペンチ 150mm

    PROMOTE(プロモート)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。
    用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。全長(mm)150
  • CRV ニッパー 150mm PROMOTE(プロモート)

    CRV ニッパー 150mm

    PROMOTE(プロモート)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    CRV ニッパーは、使い易く、切れ味と耐久性に優れているニッパーです。電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに最適です。ビニールカバー付グリップです。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断、精密配線作業などに。全長(mm)150
  • CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工

    CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー

    宇部樹脂加工
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ベルト蛇行防止タイプのローラーです
    シリーズCRV材質(ローラー部)ABS樹脂材質(パイプ)ABS樹脂
  • RG SRパッド CRV 01- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド CRV 01-

    RG(レーシングギア)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt Display PA248CRV 24.1インチ / PA279CRV 27インチ / PA329CRV 31.5インチ 対応 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt Display PA248CRV 24.1インチ / PA279CRV 27インチ / PA329CRV 31.5インチ 対応 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。のぞき見防止ブルーライトカット
  • ギヤープーラー モノタロウ

    ギヤープーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    材質クロームバナジウム爪形状2本ツメ
  • ギヤープーラー3本爪 モノタロウ

    ギヤープーラー3本爪

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
    材質クロームバナジウム
  • 円筒型CR系リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    円筒型CR系リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    タイプCR-V3入数(本)1
  • 溝蓋キャップ ホーシン(HOSHIN)

    溝蓋キャップ

    ホーシン(HOSHIN)(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
    用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
    被引き抜き物の直径最小(mm)76
  • LEDスウィングルーペカラー 共栄プラスチック

    LEDスウィングルーペカラー

    共栄プラスチック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
    仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ用先端アダプター TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ用先端アダプター

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)17品名先端アダプター
  • ヴィンテージ円形ダイニング5点セット ホームテイスト

    ヴィンテージ円形ダイニング5点セット

    ホームテイスト
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    天板サイズ90cm幅のヴィンテージ円形ダイニング5点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
    用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC幅(mm)テーブル:900、チェア:380質量(kg)テーブル:約13、チェア:3.8(1脚)高さ(mm)テーブル:700、チェア:810奥行(mm)テーブル:900、チェア:440内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:90×90×70、チェア:38×44×81
  • V型カード立て クルーズ

    V型カード立て

    クルーズ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
    材質アクリル厚さ(mm)1.5
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo フィルタ MS4-LF-1/8-CRV 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向(左から右)。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1000L/min●コード番号:202-3514アズワン品番65-8027-01
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタ MS4-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:1300L/min●コード番号:202-3444アズワン品番65-8029-35
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタ MS6-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2000L/min●コード番号:202-3382アズワン品番65-8029-33
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRV 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3451アズワン品番65-8030-79
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV は 5 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルは、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右へと流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3334アズワン品番65-8031-65
  • ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    81,980税込90,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-6948-88
  • ヴィンテージ円形ダイニング3点セット ホームテイスト

    ヴィンテージ円形ダイニング3点セット

    ホームテイスト
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    天板サイズ80cm幅のヴィンテージ円形ダイニング3点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
    用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo フィルタ MS6-LF-1/2-CRV-Z 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向(右から左)。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:3200L/min●コード番号:202-3517アズワン品番65-8028-39
  • タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ タカチ電機工業

    タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ

    タカチ電機工業
    329税込362
    1個ほか
    翌々日出荷
    基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • 車の金属パーツ復元ガラスコーティング ビアンコジャパン

    車の金属パーツ復元ガラスコーティング

    ビアンコジャパン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス塗料なので、熱を持つマフラーにも塗布が可能で、また錆止めにもなります。施工はメラミンスポンジや綿棒で薄く均一に塗るだけですので、誰でも簡単に施工できます。
    危険物の類別非危険物
  • 【レンタル】KADEC気圧計検定付セット コーナシステム

    【レンタル】KADEC気圧計検定付セット

    コーナシステム
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチセット内容本体気圧計センサー12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース測定範囲870~1050hPa質量(g)【装置本体】110電源【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能適合規格EMC規格EN61326-1、産業環境に適合ケーブル長(m)【電源/出力】1/2/3/5/10精度【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義出力電圧(V)DC0~5接続部ねじ【圧力】M5(10-32)メネジ入力【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2保護等級【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53機能【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります応答時間500ms消費電流(mA)【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA材質(ハウジング)PCプラスチック表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります記憶容量32GB以下質量(g/m)【ケーブル】28OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作供給電源8~18(逆極性保護)測定インターバル1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間データ記録件数【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式動作温度範囲(℃)【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80サービス分類レンタル
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 サンワサプライ

    変換金具_液晶ディスプレイスタンド用

    サンワサプライ
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
    付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
  • ホットプレート タイガー魔法瓶

    ホットプレート

    タイガー魔法瓶
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
    材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャストブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
  • AD402-A Series SMC

    AD402-A Series

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
  • ホットプレート タイガー魔法瓶

    ホットプレート

    タイガー魔法瓶
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
    材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャストブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
  • 床直付けレール ウッドワン

    床直付けレール

    ウッドワン
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
    材質工具:超硬コーティングDLC-REVO