カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • SATA
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 内田洋行(9)
  • バンドー化学(9)
  • OREC(オーレック)(4)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • スバル(3)
  • Kawasaki(3)
  • エスコ(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(2)
  • 三洋工具(2)
  • ラムマウント(2)
  • ISEKI(2)
  • アイセル(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SATO(サトー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa 23.1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    23pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    21,980税込24,178
    1セット(23本)
    当日出荷
    ・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
  • 14pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    14pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    13,980税込15,378
    1セット(14本)
    6日以内出荷
    ・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
  • 17pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    17pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    19,980税込21,978
    1セット(17本)
    6日以内出荷
    ・40度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容6:L 127.1、D1 10.7、D2 13.5・7:L 133.7、D1 11.9、D2 14.6・8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・20:L 264.7、D1 29.7、D2 41.8・21:L 270.3、D1 30.6、D2 43.9・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0(mm)
sa 23.1特集