カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • SATA
  • モノタロウ(8)
  • サカエ(36)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
  • 山崎実業(15)
  • 高田商事(9)
  • 三重化学工業(9)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(8)
  • 谷沢製作所(6)
  • SK11(6)
  • TRUSCO(5)
  • タイムリー(5)
  • AFF WARE(5)
  • サンワサプライ(4)
  • テラモト(4)
  • COVER WORK(カバーワーク)(4)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • アズワン(3)
  • おたふく手袋(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sata」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シックネスゲージ SATAシックネスゲージSATA(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00枚数32枚寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
逆タップセット SATA逆タップセットSATA(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
スナップリングプライヤー SATAスナップリングプライヤーSATA(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
種類セット品全長(mm)(本体)155仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪角度(°)45度爪 90度爪
片持ち工具箱 SATA片持ち工具箱SATA(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×200×200(持ち手含まず)
SATA JET X5500 Oノズル SATASATA JET X5500 OノズルSATA(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)