カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- JIKCO(ジコー)
- イチネン製作所(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
「gb-hyd」の検索結果
特価

水素ガス警報器
JIKCO(ジコー)¥88,980税込¥97,8781台14日以内出荷気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。検知対象ガス水素測定範囲100~10.000ppm検知原理半導体方式使用温度範囲(℃)0~40付属品ACアダプタ質量(g)約230(本体のみ)電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)警報設定濃度500ppm検知方式半導体式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)検知ガス水素警報設定値500ppm