カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- JIKCO(ジコー)
- 新コスモス電機(11)
- ICOM(アイコム)(4)
- 理研計器(3)
- イチネンTASCO(1)
- はくでん(1)
「xa-380s」の検索結果

定置型ガス警報器 ガスバスター
JIKCO(ジコー)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷から22日以内出荷定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理電源AC100-240V分解能0.01機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%ガス採気方式拡散式検知原理接触燃焼式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A