カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「xa-380」の検索結果

XA-380S用レザーケース
新コスモス電機¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷XA-380S用のレザーケースです。安全ピンもしくはベルトに通してお使い頂けます。用途機器本体の保護に対象XA-380、XA-380S
ポータブルガス検知器 XA-380S
新コスモス電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷から16日以内出荷装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。用途プラント、工場等での安全確認にセット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個測定範囲0~100%LEL質量(g)約63(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造Ex ia ⅡC T3警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)サンプリング方式拡散式
Y600シリーズ用 メタルロックガン50
セメダイン¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(732)
サンドビック¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル 円筒シャンク(3枚刃)
サンドビック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730