3R(スリーアール)

3R(スリーアール)のページです。3R(スリーアール)は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在57件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名スリーアールソリューション株式会社
所在地〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂5-8-11
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス電卓機能付きテンキー 3R(スリーアール)ワイヤレス電卓機能付きテンキー3R(スリーアール)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式メンブレンブラック接続方式無線桁数10桁機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時キー数29個キーピッチ(mm)約19耐久回数約300万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)2.4有効距離(m)約8電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)電池使用可能期間約90日間動作温度範囲(℃)-5~50対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)寸法(mm)約155×100×20質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
CO2モニター 3R(スリーアール)CO2モニター3R(スリーアール)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素充電時間(時間)約4~5測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式microUSBモニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能
有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール)有線顕微鏡USBタイプ3R(スリーアール)(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ640×480(標準15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
11ac対応無線LANアダプタ 3R(スリーアール)11ac対応無線LANアダプタ3R(スリーアール)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 3R(スリーアール)USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素3R(スリーアール)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー画素数約500万画素対応OSWindows10/8.1 macOS10露光調節自動ホワイトバランス自動静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)光源色LED×8倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。焦点距離(mm)約0~300電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電寸法(Φ×mm)36×103ケーブル長(m)1.5質量(g)100
顕微鏡専用スタンド 3R(スリーアール)顕微鏡専用スタンド3R(スリーアール)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック 3R(スリーアール)Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック3R(スリーアール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!
ブラック寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン繰り返し・詰め替え対応
LED付マルチルーペ 3R(スリーアール)LED付マルチルーペ3R(スリーアール)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
レンズ倍率約3倍レンズ径(Φmm)56付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡3R(スリーアール)(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
液晶付きデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)液晶付きデジタル顕微鏡3R(スリーアール)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200カメラ仕様1/4型CMOS解像度約100万画素、モニター:480×272動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)静止画サイズ最大4032×3024(JPG)フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源(V)DC5/2A光源白色LED×8、スネークライト×2寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100液晶モニター4.3型仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh 3R(スリーアール)ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh3R(スリーアール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)16000ブラック質量(g)375USBポート数2入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)DC3.7種類パネルセル種類:単結晶充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)防塵防水性能IP67寸法(mm)約166×82×20.5セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書充電端子AC/USB給電端子AC/USB
高所点検カメラ 3.6m 3R(スリーアール)高所点検カメラ 3.6m3R(スリーアール)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。 橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ 3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい 自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)液晶モニター4.3型液晶解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)光源白色LED×12焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)動作温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオン充電式電池充電時間(時間)約3.4連続使用時間(時間)約4.5記憶方式SDHCカード(32GBまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)質量(kg)1.4
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ3R(スリーアール)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)3.7カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約80°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
高所点検カメラ5.6m 3R(スリーアール)高所点検カメラ5.6m3R(スリーアール)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)5.6表示部4.3インチ
LED拡大鏡smoliaスタンド 3R(スリーアール)LED拡大鏡smoliaスタンド3R(スリーアール)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 3R(スリーアール)ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器3R(スリーアール)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電球の種類LED
うさちゃんマスク ポスト 3R(スリーアール)うさちゃんマスク ポスト3R(スリーアール)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
玄関ドアや壁に取り付け、マスクを1枚ずつスムーズに取り出せるマスクケース。 裏面のマグネットで取り付けて使用できます。マグネットがくっつかない場所も、付属の強力ジェルパッドで貼り付け可能です。例えば玄関ドアや冷蔵庫など、よく使用する場所に取り付ける事でマスクの取り忘れを防ぎ、マスク生活がストレスフリーで過ごせます。 蓋に印鑑やカギなどの小物を置くことができ、置き型としても使用できる。 蓋はスライド式なので卓上に置いて使用する際、小物を上部トレーに乗せたままマスクを取り出せます。蓋を上に開けば一度に大量にマスクを出し入れできるので、忙しい中でのマスクの補充もスピーディーに。
セット内容うさちゃんマスクポスト本体、ジェルパッド×2枚質量(g)約200内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×76×207保証期間ご購入日から3ヶ月間収納枚数(枚)個包装:14、非個包装:35外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×84×232適合寸法(mm)マスク:約W207×D113以内
アクリルパーテーション(5枚セット) 3R(スリーアール)アクリルパーテーション(5枚セット)3R(スリーアール)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ウイルス対策に、窓口業務などのお客様との対面業務において飛沫を防止します。 手元の部分が空いているので、書類の受け渡しなども可能です。 枠がない全面透明タイプなので、圧迫感がありません。 パーテーションで物理的に仕切ることで、飛沫感染の恐れを軽減させます。 薄い透明のアクリルパーテーションで圧迫感がなく、小窓付きで業務やコミュニケーションに支障なく使用できます。
セット内容アクリルパーテーション本体幅(mm)900厚さ(mm)3高さ(mm)500
Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド 3R(スリーアール)Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド3R(スリーアール)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。 設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。 さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。 自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40質量(kg)約4.25ブラックセット内容本体繰り返し・詰め替え対応
NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK 3R(スリーアール)NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK3R(スリーアール)
2,788税込3,067
1個
4日以内出荷
ドライブや通勤に、いつもスマホで聴いている音楽を簡単に車内で楽します。 さらにワイヤレスでケーブルがごちゃつきません。
Bluetoothver4.0 +EDR周波数(MHz)87.9/88.1/88.3/88.5/88.7/88.9対応機種Bluetoothを搭載し、A2DPプロファイルに対応したデバイスプロファイルA2DP / HSP / HFP / SCMS-T(地デジ対応)通信距離(m)最大10(通信環境、受信機機により変動します)電源(V)12(シガーソケットより、マイナスアースの日本国産車専用)USBポートDC5V2.1A、電源のみ動作温湿度範囲10~45℃/5~80%(結露無き事)外形寸法(mm)約95.3×35×22.8質量(g)約34
INOVA ティックトルック ブラック 3R(スリーアール)INOVA ティックトルック ブラック3R(スリーアール)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。 スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。 顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに! 専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。 360度横回転して人物の追跡撮影が可能。 大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。
質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14入力電圧(V)5入力電流(A)0.9連続使用時間(時間)8以上充電時間(時間)2.75適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)保証期間お買い上げ日から6か月間ブラック
INOVA カクバーター USB PD搭載 カーインバーター 3R(スリーアール)INOVA カクバーター USB PD搭載 カーインバーター3R(スリーアール)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
車内でのPC作業、長時間ともなれば、気になる充電残量。 車中泊時DVDを楽しんだり、災害時ラジオを聞いたりしたい。 それらを解決できるコンセント2基に加え、スマホを急速充電できるUSBも2ポート搭載した小型カーインバータ「カクバーター」登場! クラウドファンディングMakuakeでも多くの方にご支援をいただきました!
出力電圧(V)5・9・12入力電圧(V)DC12ブラック本体寸法(mm)約130×48×34.5質量(g)約225入力電流(A)10出力周波数(Hz)55(AC出力)出力電流(A)2.4(USB-A)、3/2.22/1.67(USBType-C)出力(W)120ヒューズ定格:250V/10A(サイズ:Φ6.35×31.8mm または Φ6.4×30mm)コード長さ(m)約0.8セット内容本体仕様交流電源の性質:修正波
INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル 3R(スリーアール)INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル3R(スリーアール)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。
ケーブル長(m)0.2ブラック質量(g)20電圧(V)5最大電流(A)1HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応コネクタ形状USB Type-C - HDMIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
INOVA MFI認証済 スプリングケーブル USB Type-C to Lightning 3R(スリーアール)INOVA MFI認証済 スプリングケーブル USB Type-C to Lightning3R(スリーアール)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。 パソコンとデータ通信もできる。 ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。
ケーブル長(m)1各種認証MFi認証適合用途データ転送用/充電用コネクタ形状Lightning/Type-C
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック 3R(スリーアール)enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本寸法(mm)約88×72×30入力5V/1.0A出力1.48V/0.3A×4
DiDiRing Crystal Ring Gold ディディリング クリスタル リング 3R(スリーアール)DiDiRing Crystal Ring Gold ディディリング クリスタル リング3R(スリーアール)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
リングに指を通し落下防止として使用可能 iPadなどのタブレット機器にも対応 立てかけてスマホスタンドとしても使用可能 ジェル素材なので水で洗えば貼り直しが可能 リング部は360度回転180度スイングが可能
ゴールド寸法(cm)4×3.5×0.3質量(g)16
BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート 毛づくろい 3R(スリーアール)BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート 毛づくろい3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。 スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。 付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。 吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート おすわり 3R(スリーアール)BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート おすわり3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。 スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。 付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。 吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
紙製卓上パーテーション(10枚セット) 3R(スリーアール)紙製卓上パーテーション(10枚セット)3R(スリーアール)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
できるだけコストをかけずに飛沫感染対策をしたい、たくさんの場所に設置したい、まずはお試しで使ってみたいとお考えの方へ。 ローコストでも安心・安全に飛沫、感染対策ができます。
セット内容パーテーション本体材質紙/PET幅(mm)600寸法(mm)約600×200×500質量(g/枚)約230
工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動 3R(スリーアール)工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動3R(スリーアール)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。 手元のモニタでリアルタイムに確認 暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2液晶モニター2.3型解像度320×240、約35万画素カメラ仕様1/9型 CMOS焦点距離3~8cm視野角約48°光源白色LED×4 調光:OFF+8段階静止画サイズJPG:720×240動画サイズAVI:720×240(30、15fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源単3型アルカリ乾電池×4使用時間(時間)防塵防水性能動作温度範囲(℃)-10~50質量(g)450寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ 3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ3R(スリーアール)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ 3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ3R(スリーアール)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)ケーブル長(m)3解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
Φ5.5mm 先端可動式内視鏡ケーブル 3R(スリーアール)Φ5.5mm 先端可動式内視鏡ケーブル3R(スリーアール)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
3R-WFXS03 / 3R-FXS050で使用できる先端可動式のオプションケーブルです。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2対応機種3R-WFXS03/3R-FXS050
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ3R(スリーアール)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)9カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル3R(スリーアール)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6ケーブル長(m)3カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ3R(スリーアール)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6ケーブル長(m)1カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ 3R(スリーアール)工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ3R(スリーアール)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約90°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
先端可動式工業用内視鏡 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡3R(スリーアール)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素素子画像:1/9CMOS先端外径(Φmm)6有効長(m)カメラケーブル:約1.0可動範囲カメラ:約195°焦点距離(mm)約8~110視野角約70°光源白色LED×7静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)インターフェースminiHDMI 出力バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200使用時間(時間)約3充電時間(時間)約5防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55質量(g)520寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)保証期間お買い上げから1年間
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット 3R(スリーアール)サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット3R(スリーアール)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
測定範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3解像度1920×1080(200万画素)
WIFI接続Cマウントカメラ 3R(スリーアール)WIFI接続Cマウントカメラ3R(スリーアール)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。