カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • KITO(キトー)(1,340)
  • ホンダ(179)
  • イスカル(9)
  • カーメックス(9)
  • 京セラ(9)
  • RS PRO(9)
  • ミツビシ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ケナメタル(4)
  • タンガロイ(4)
  • 七星科学研究所(4)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • elcometer(3)
  • 玉川窯業(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • SMC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er28」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先端可動式工業用内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡

    3R(スリーアール)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。 鮮明な画質が作業負担を軽減 細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。 ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。 ※カメラ解像度は先端径によって異なります。 操作しやすく、疲れにくいジョイスティック 見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。 疲れにくく、自由な操作を可能にしました。 ※可動域は先端径・有効長によって異なります。 大画面で観察できるHDMI出力対応 HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。 また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
    セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0連続使用時間(時間)(約)平均2時間光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素視野角(約)FOV100°防塵防水性能挿入部:IP67焦点距離(mm)(約)DOF3~70保存形式MicroSDカード(最大64GB)充電時間(時間)(約)平均5時間撮像素子1/18インチ液晶モニター5インチインターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)先端外径(Φmm)2.8静止画サイズJPG:400×400動画サイズMP4:400×400(30fps)動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
  • 先端可動式工業用内視鏡(Φ2.8mm/1.5m) 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡(Φ2.8mm/1.5m)

    3R(スリーアール)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    61日以内出荷
    極細径2.2mm~6.0mmなら従来の内視鏡では不可能だった精密な検査が行える。ハンディ型内視鏡で最も大型の5.1インチモニタ搭載。最高画質100万画素のHDモニタで検査の質を向上します。高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応。直感的で簡単操作の先端可動ジョイスティック。映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート。高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮。画像補正機能で検査の正確性を向上します。ケーブル・本体分離式ならメンテナンスコストを抑えられます。機械の内部点検や品質検査に先端可動式工業用内視鏡が活躍します
  • 工業用内視鏡IFIBER Φ2.8mm/2m 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡IFIBER Φ2.8mm/2m

    3R(スリーアール)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    61日以内出荷
  • 先端可動式工業用内視鏡(Φ2.8mm/2m) 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡(Φ2.8mm/2m)

    3R(スリーアール)
    2,098,000税込2,307,800
    1個
    61日以内出荷
    極細径2.2mm~6.0mmなら従来の内視鏡では不可能だった精密な検査が行える。ハンディ型内視鏡で最も大型の5.1インチモニタ搭載。最高画質100万画素のHDモニタで検査の質を向上します。高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応。直感的で簡単操作の先端可動ジョイスティック。映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート。高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮。画像補正機能で検査の正確性を向上します。ケーブル・本体分離式ならメンテナンスコストを抑えられます。機械の内部点検や品質検査に先端可動式工業用内視鏡が活躍します
  • 先端可動式工業用内視鏡(Φ2.8mm/1m) 3R(スリーアール)

    先端可動式工業用内視鏡(Φ2.8mm/1m)

    3R(スリーアール)
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    61日以内出荷
    極細径2.2mm~6.0mmなら従来の内視鏡では不可能だった精密な検査が行える。ハンディ型内視鏡で最も大型の5.1インチモニタ搭載。最高画質100万画素のHDモニタで検査の質を向上します。高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応。直感的で簡単操作の先端可動ジョイスティック。映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート。高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮。画像補正機能で検査の正確性を向上します。ケーブル・本体分離式ならメンテナンスコストを抑えられます。機械の内部点検や品質検査に先端可動式工業用内視鏡が活躍します
  • 非可動 工業用内視鏡(直径:2.8mm/長さ:1.0m/Dual/非可動) 3R(スリーアール)

    非可動 工業用内視鏡(直径:2.8mm/長さ:1.0m/Dual/非可動)

    3R(スリーアール)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    61日以内出荷
光学測定器カテゴリ