先端可動式工業用内視鏡(Φ2.8mm/1.5m)
極細径2.2mm~6.0mmなら従来の内視鏡では不可能だった精密な検査が行える
ハンディ型内視鏡で最も大型の5.1インチモニタ搭載
最高画質100万画素のHDモニタで検査の質を向上します
高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応
直感的で簡単操作の先端可動ジョイスティック
映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート
高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮
画像補正機能で検査の正確性を向上します
ケーブル・本体分離式ならメンテナンスコストを抑えられます
機械の内部点検や品質検査に先端可動式工業用内視鏡が活躍します
- 内容量
- 1個
内視鏡 の新着商品
カテゴリ