カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- ホンダ(21)
- Kawasaki(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- トヨタ(5)
- スバル(4)
- 日野自動車(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 東芝(2)
- ワゴジャパン(2)
- 福助工業(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「260-112」の検索結果
特価

SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8237材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)60測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×60RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8239材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)100測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×100RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1