曜日別特売

SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46

SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 - 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 - 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 - 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 - 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 - 佐藤計量器製作所

SK-1260用オプションセンサです。

用途
真空調理用。
トラスコ品番
723-8239
材質
感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコン
コード長さ(m)
1.1
感温部(mm)
100
測定温度範囲(℃)
0~200
プローブ長(mm)
Φ1.0×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小表示(℃)
0.1
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
042720608080-46
¥14,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする