カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- メイキコウ(21)
- KSフィルター(5)
- SMC(4)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日東工器(3)
- ライン精機(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ベッセル(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 神保電器(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ニッサン(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- イスカル(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ブランドをもっと見る
「350-6p」の検索結果

精密温湿度計 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-20校正証明書一般校正
精密温湿度計 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-57校正証明書一般校正(中国語)
精密温湿度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-56校正証明書一般校正(英語)