カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • SMC(896)
  • マキテック(38)
  • Qlight(24)
  • 鶴賀電機(18)
  • タテヤマアドバンス(16)
  • RS PRO(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • リブドゥコーポレーション(4)
  • ベンカン機工(4)
  • エスコ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • BOURNS(2)
  • 高千穂交易(2)
  • TPP(2)
  • CKD(1)
  • シャープ(1)
  • 太陽工業(1)
  • ParkerTAIYO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90s-150」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    30,980税込34,078
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
  • バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ

    佐藤計量器製作所
    30,980税込34,078
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
  • バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    36,980税込40,678
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正
  • バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)