カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- イスカル(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 岡田装飾金物(1)
- Vesrah(1)
「90t76」の検索結果
特価

バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式