カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- バイク部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「90t79」の検索結果

ステン落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥9,998税込¥10,9981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上ステンレス質量(g)1010RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW
SMC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW30
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW30-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW40
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から18日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW20
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250