カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • HAKKO(白光)(2)
  • マクセル(1)
  • 新コスモス電機(3)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • トライメイト(1)
  • ロジテック(4)
  • Canon(31)
  • 日本法令(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • EPSON(16)
  • CQ出版(16)
  • NEC(15)
  • StarTech.com(15)
  • brother(ブラザー)(14)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](12)
  • 中央精機(11)
  • グリーンハウス(10)
  • 菊水電子工業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CD-ROM」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ch温度ロガー 佐藤計量器製作所4ch温度ロガー佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個(1個)
4日以内出荷
4カ所の温度を同時測定できるデータロガーです。K熱電対センサに対応しており、様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能です。測定したデータは大きな液晶に表示されます。SDカードに測定値を記録します。4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能です。最高・最低値表示、相対値表示(REL表示)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能など多彩な機能を搭載しています。専用解析ソフトウェアを標準付属しています。
付属品SDカード(4GB)×1、専用解析ソフトウェアCD-ROM×1、キャリングケース×1材質ABS樹脂寸法(mm)158×40×106質量(g)約420(電池含む)電源単3電池×4(付属)、専用ACアダプタ(別売)精度(℃)±(0.3%rdg+1) at23±5分解能(℃)0.1(-202.0~999.9)、1(それ以外)測定対象温度インターフェースSDカードサンプリング測定:約1秒表示範囲(℃)-202.0~1372温度係数±(0.01%rdg+0.1℃)/℃(18~28℃以外)記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分バッテリー寿命約500時間(常温、アルカリ電池仕様、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき)
ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)佐藤計量器製作所
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
関連キーワード
grom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • grom