カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • マクセル(2)
  • 東芝(3)
  • 三菱電機(2)
  • FDK(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
  • タカチ電機工業(11)
  • オーム電機(39)
  • 新コスモス電機(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(37)
  • SK(新潟精機)(86)
  • RS PRO(78)
  • エスコ(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • タニタ(46)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(37)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(31)
  • テクロック(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2032」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
デカタイマー TM-19LS 佐藤計量器製作所デカタイマー TM-19LS佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書トラスコ品番820-2931材質ABS樹脂質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14機能12時間制表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-11LS佐藤計量器製作所(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から18日以内出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)(最小表示)1仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能付属品センサ保護キャップ付(回転式)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
マルチタイマー 佐藤計量器製作所マルチタイマー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番451-0186寸法(mm)約50gケーブル長(m)温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm測定方式液晶4桁デジタル表示温度精度オートパワーオフ電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付リード線長さ(mm)デジタル表示切替コイン電池 CR2032 1個
キッチンタイマー TM-12LS 佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-12LS佐藤計量器製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
30秒間の2段階アラーム 5分前、3分前、1分前の予告アラーム付 アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分99秒、(カウントアップ)1秒~ストップキーを押すまで付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能
ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に種別温湿度計電源ボタン電池 CR2032 1個温度(℃)-10~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16湿度測定範囲(%)5~95温度表示方式デジタル温度計の種類ペンタイプ
ペンタイプPH計 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む)付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2分解能pH:0.01、温度:0.1℃測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃測定範囲(pH)2.00~12.00精度(pH)±0.2トラスコ品番300-0010幅(mm)37高さ(mm)150奥行(mm)42最小表示0.1℃測定範囲(℃)0~50測定方式サーミスタ(温度)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42センサー温度サーミスタ、pHガラス電極精度(℃)±0.6(at20~30)、±0.8(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1pHガラス電極機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池コイン形リチウム電池(CR2032) 2個使用温湿度範囲0~50℃電池寿命(連続時間)約20(新品電池使用時)使用環境温度(℃)0~50測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃防水保護等級IPX4内部液無補充型分解能(pH)0.01校正証明書なし
風速計ミニ 佐藤計量器製作所風速計ミニ佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95電源ボタン電池 CR2032 1コ精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)温度測定範囲(℃)-15.0~50.0風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
大型表示タイマー デカタイマーR 校正証明書付 佐藤計量器製作所大型表示タイマー デカタイマーR 校正証明書付佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能アズワン品番8-9267-11-20カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正
ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所ペンタイプPh計佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定測定範囲(pH)2.00~12.00付属品コイン形リチウム電池(CR2032)2個、ガラス電極保護ボトル1個、取扱説明書1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約63(電池含む)電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個測定範囲(℃)0.0~50.0測定項目pH・℃寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115測定方式サーミスタ(温度)測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20センサーpH/ガラス電極温度/サーミスタ精度(pH)±0.2精度(℃)±1.0温度補償あり分解能(℃)0.1pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920電池寿命(時間)連続測定:約400校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池コイン形リチウム電池(CR2032) 2個先端長(mm)約Φ12×115防水保護等級IPX4防水性JIC C 0920 IPX4に準拠分解能(pH)0.01
デジタルタイマー TMシリーズ 佐藤計量器製作所デジタルタイマー TMシリーズ佐藤計量器製作所
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
デジタルタイマーです。
電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度・湿球温度・露点測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-02-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
大型表示タイマー デカタイマーR 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所大型表示タイマー デカタイマーR 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能アズワン品番8-9267-11-56カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)
キッチンタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所キッチンタイマー 校正証明書付佐藤計量器製作所
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32アズワン品番2-6181-11-20校正証明書一般校正
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所風速計(ミニ)佐藤計量器製作所
21,000税込23,100
1個
6日以内出荷
折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き測定値データホールド機能付き風速測定平均値表示/最高値表示機能付き豊富な測定要素、表示項目
型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
キッチンタイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所キッチンタイマー 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32アズワン品番2-6181-11-56校正証明書一般校正(英語)
風速計ミニ PC-51D 佐藤計量器製作所風速計ミニ PC-51D佐藤計量器製作所
43,980税込48,378
1式
11日以内出荷
コンパクトな風速計です登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き三脚にも取り付け可能
測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)校正証明書一般校正
ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
マルチタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所マルチタイマー 校正証明書付佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00設定範囲最小1秒~最大99分99秒設置方法ストラップ・卓上・マグネット式アズワン品番2-6122-01-20カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正
大型表示タイマー デカタイマーR 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所大型表示タイマー デカタイマーR 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能アズワン品番8-9267-11-57カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(中国語)
マルチタイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所マルチタイマー 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00設定範囲最小1秒~最大99分99秒設置方法ストラップ・卓上・マグネット式アズワン品番2-6122-01-57カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(中国語)
マルチタイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所マルチタイマー 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00設定範囲最小1秒~最大99分99秒設置方法ストラップ・卓上・マグネット式アズワン品番2-6122-01-56カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(英語)
キッチンタイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所キッチンタイマー 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32アズワン品番2-6181-11-57校正証明書一般校正(中国語)
ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
pH計 佐藤計量器製作所pH計佐藤計量器製作所
15,000税込16,500
1個
13日以内出荷
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品レザーケース寸法(mm)37×42×150測定範囲(℃)pH2.00~12.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外)分解能(℃)pH0.01、0.1校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠