カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(2)
  • SMC(443)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • エスコ(48)
  • コガネイ(38)
  • CKD(34)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • RS PRO(15)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 京セラ(10)
  • 三木プーリ(10)
  • マザーツール(9)
  • NAKATAKI(9)
  • アルテコ(ALTECO)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 東亜DKK(7)
  • 熱研(7)
  • StarTech.com(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-20」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-56校正証明書一般校正(英語)
防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-30~150アズワン品番1-8806-11-56校正証明書一般校正(英語)
防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-30~150アズワン品番1-8806-11-57特性防滴校正証明書一般校正(中国語)
ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(中国語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(英語)
ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1式
13日以内出荷
温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正