カテゴリ

  • 測定用品(58)
  • 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(1,103)
  • ミツビシ(840)
  • ニッサン(226)
  • 三菱ふそう(144)
  • SIEMENS(98)
  • VISHAY(92)
  • スバル(73)
  • SMC(60)
  • エスコ(60)
  • ダイハツ(59)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • アズワン(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(50)
  • ハリケーン(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • CHINO(チノー)(26)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-2」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110TRH-B用センサ(プローブ) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(プローブ)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計プローブセンサセット佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,388税込8,127
1台ほか
当日出荷から35日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から35日以内出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ佐藤計量器製作所
4,998税込5,498
1台
当日出荷から35日以内出荷
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。電源単4マンガン乾電池 1本設置方式卓上式/壁掛け温度表示方式デジタル
熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】 佐藤計量器製作所熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に測定対象熱中症厚さ指数仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート測定範囲WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh種類ハンディタイプ電源9V電池6F22(006P)1個温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)保管環境-10~50℃(結露なきこと)音量(dB)約75アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
ハイエストⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所ハイエストⅡ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃トラスコ品番330-6399寸法(mm)Φ135×(D) 33質量(g)約230測定項目温度・湿度精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃1目盛(℃)0.1温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~100電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本設置方式壁掛アズワン品番1-623-01温度表示方式アナログ/デジタル特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40質量(g)約280測定項目温度・湿度精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)1校正証明書なし
快適ナビ CO2モニター 佐藤計量器製作所快適ナビ CO2モニター佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷
換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気のタイミングを管理付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh質量(g)約450電源DC5V/500mA(USB Type C)測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rhサンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒ブザー音約64dB(距離10cmにて)検知方式NDIR式使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)アズワン品番64-9051-66検知対象ガス二酸化炭素補正機能
ミニマックス1型 最高最低温度計 佐藤計量器製作所ミニマックス1型 最高最低温度計佐藤計量器製作所
6,398税込7,038
1台
当日出荷
最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。タイプNo.7308-00湿度測定範囲25~95%本体寸法(mm)180Φ×180×35t質量(g)約240測定範囲(℃)-30~+50精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃)精度(℃)±2(30~80%rh at15~25)使用場所温室・ビニールハウスなど温度計の種類温湿度計
ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~95RH仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所結露チェッカー(放射温度計付)佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。測定温度範囲(℃)0~50放射率0.30~0.99トラスコ品番392-3801電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
パルマⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃寸法(mm)Φ95×(D)18質量(g)約100精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃アズワン品番1-622-11温度表示方式アナログ/棒状目盛
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rhトラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定項目温度・湿度測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所USB受信ユニット佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
ハーモニー温湿度計 佐藤計量器製作所ハーモニー温湿度計佐藤計量器製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
温度目盛りを大きくしています。
用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rhトラスコ品番805-1072寸法(mm)Φ150×(D)32質量(g)140精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
快適ナビ(R) CO2モニターミニ 佐藤計量器製作所快適ナビ(R) CO2モニターミニ佐藤計量器製作所
16,900税込18,590
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000
デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能最大で200データの記録が可能専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所ソフィア温湿度計佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rhトラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29質量(g)85精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)設置方式卓上式温度表示方式アナログ
ルームメイト温湿度計 佐藤計量器製作所ルームメイト温湿度計佐藤計量器製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rhトラスコ品番805-1070寸法(mm)Φ130×(D)30質量(g)138精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
66,000税込72,600
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温湿度記録計佐藤計量器製作所
83,900税込92,290
1個
6日以内出荷
高精度な温湿度記録計の普及モデル。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
5,400税込5,940
1個
6日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所センサキャップ(センサフィルタ付)佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様コード番号:1069-00材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)寸法(mm)148×68×19質量(g)約150(電池含む)電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~95測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)分解能(温度)1℃/(湿度)1%RHアズワン品番2-6297-01-20校正証明書一般校正
精密温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所精密温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-20校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正
パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
小型で軽量の温湿度計ですデシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-622-11-20校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-56校正証明書一般校正(英語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計 温度計付 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
小型で軽量の温湿度計ですデシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-622-11-57校正証明書一般校正(中国語)
パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
小型で軽量の温湿度計ですデシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-622-11-56校正証明書一般校正(英語)
精密温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所精密温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-57校正証明書一般校正(中国語)
精密温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所精密温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-623-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番8-9547-01-20校正証明書一般校正