カテゴリ

  • 測定用品(29)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(5)
  • StarTech.com(118)
  • CONTEC(コンテック)(95)
  • ダイヤトレンド(88)
  • omron(オムロン)(72)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • 北陽電機(53)
  • マザーツール(50)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • JAPANNEXT(34)
  • 富士通(23)
  • 光明理化(20)
  • A-Gas Japan(18)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(17)
  • 三菱電機(16)
  • Cisco(シスコ)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh10」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,388税込8,127
1台ほか
当日出荷から35日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から35日以内出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)測定対象温度・湿度インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能なし記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)フレームレート9Hzカメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32
ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所ペンタイプ温湿度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に種別温湿度計電源ボタン電池 CR2032 1個温度(℃)-10~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16湿度測定範囲(%)5~95温度表示方式デジタル温度計の種類ペンタイプ
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】 佐藤計量器製作所熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に測定対象熱中症厚さ指数仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート測定範囲WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh種類ハンディタイプ電源9V電池6F22(006P)1個温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)保管環境-10~50℃(結露なきこと)音量(dB)約75アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ佐藤計量器製作所
4,998税込5,498
1台
当日出荷から35日以内出荷
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。電源単4マンガン乾電池 1本設置方式卓上式/壁掛け温度表示方式デジタル
防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
43,980税込48,378
1台
当日出荷から35日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40質量(g)約280測定項目温度・湿度精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)1校正証明書なし
SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所SK-L700R用センサ佐藤計量器製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所USB受信ユニット佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。
用途生産、物流、研究開発等の温湿度管理に。付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本トラスコ品番555-4053材質指示計:PC樹脂、プローブ:PC樹脂、コード部:PVC樹脂最小表示【湿度】0.1%RH測定項目温度、湿度湿度範囲(RH)【測定】5~95%測定温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)最小表示(℃)0
快適ナビ CO2モニター 佐藤計量器製作所快適ナビ CO2モニター佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷
換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気のタイミングを管理付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh質量(g)約450電源DC5V/500mA(USB Type C)測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rhサンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒ブザー音約64dB(距離10cmにて)検知方式NDIR式使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)アズワン品番64-9051-66検知対象ガス二酸化炭素補正機能
温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所温湿度変換器用温湿度センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。適合SK-RHCシリーズ付属品取扱説明書1部センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
パルマⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃寸法(mm)Φ95×(D)18質量(g)約100精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃アズワン品番1-622-11温度表示方式アナログ/棒状目盛
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rhトラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定項目温度・湿度測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
防水型無線温度計 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所防水型無線温度計 SK-270WP-B佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1個
欠品中
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能な、ロガー機能付き防水型無線温度計です。 無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)対応OSWindows 10表示分解能0.1℃保護等級IP67準拠機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)アズワン品番64-6360-19Bluetooth4.2通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)
防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から35日以内出荷
無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様壁掛け用フック穴有表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)分解能(℃)0.1表示サンプリング(秒)約1防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電源単4形アルカリ電池×2本電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。感温部太さ×長さΦ3×100mm設置方式壁掛け用フック穴
結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所結露チェッカー(放射温度計付)佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。測定温度範囲(℃)0~50放射率0.30~0.99トラスコ品番392-3801電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
快適ナビ(R) CO2モニターミニ 佐藤計量器製作所快適ナビ(R) CO2モニターミニ佐藤計量器製作所
16,900税込18,590
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000
ホワイティ 佐藤計量器製作所ホワイティ佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
壁掛け・スタンドの両方に使えます。
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh寸法(mm)Φ130×(D)30質量(g)1381目盛温度:1℃湿度:5%rh温度表示方式アナログ
防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書電源単4形アルカリ電池2本測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)分解能0.1℃測定対象食品用表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザーブザー音約70dB防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)設置方式壁掛け使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)特性耐衝撃、防水校正ポイント0℃、100℃、200℃校正証明書あり
デジタルパネルメータ 佐藤計量器製作所デジタルパネルメータ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
Φ100温湿度計TH-100 佐藤計量器製作所Φ100温湿度計TH-100佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rhトラスコ品番805-1091材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂寸法(mm)Φ101×(D)32.5質量(g)621目盛温度:1℃ 湿度:5%温度表示方式アナログ
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温湿度記録計佐藤計量器製作所
83,900税込92,290
1個
6日以内出荷
高精度な温湿度記録計の普及モデル。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
66,000税込72,600
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
5,400税込5,940
1個
6日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~95RH仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
110TRH-B用センサ(一体) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(一体)佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計一体センサセット佐藤計量器製作所
51,980税込57,178
1台ほか
10日以内出荷から35日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1