カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • SMC(182)
  • Kawasaki(43)
  • ホンダ(28)
  • CGC(千代田)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • 三菱ふそう(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • 山金工業(4)
  • 東亜DKK(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • ノーリツ(3)
  • THECUT(3)
  • PROST's(3)
  • E-Value(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • ナイキ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhc」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所温湿度変換器用温湿度センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。適合SK-RHCシリーズ付属品取扱説明書1部センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
デジタルパネルメータ 佐藤計量器製作所デジタルパネルメータ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
温湿度表示器 佐藤計量器製作所温湿度表示器佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V) 佐藤計量器製作所温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V)佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら