カテゴリ
- 測定用品(9)
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(1)
- ホンダ(83)
- Asahicho(旭蝶繊維)(17)
- NSK(日本精工)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- サンワサプライ(6)
- SK(新潟精機)(6)
- SKC(5)
- エスケイジャパン(5)
- SK11(5)
- 椿本チエイン(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- スリーライン(4)
- KSフィルター(4)
- サンコー(三甲)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- GIVI(ジビ)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「sk 1250」の検索結果
特価

SK-1250MCIII用センサ
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から22日以内出荷用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ
佐藤計量器製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
メモリー機能付防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から10日以内出荷センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
デジタル温度計アスファルト用センサー
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。用途液体、粘性体、半固体用寸法(mm)Φ2.3×150測定温度(℃)-100~300
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1セットほか当日出荷から25日以内出荷食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)質量(g)200(電池含む)センサーサーミスタ、熱電対(K)特性防水防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
デジタル温度計 センサ付 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥46,980税込¥51,6781台9日以内出荷SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。分解能0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様コード番号:2257322寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm精度サーミスタ:指示計精度:±0.2℃、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1℃、150.1~199.9℃センサーサーミス、熱電対(k)測定対象食品メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)設置方式ハンディアズワン品番6-9653-31-20校正証明書一般校正
デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥59,980税込¥65,9781個23日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途高温用センサ 測定範囲:0~1250℃タイプ高温用温度範囲(℃)0~1250先端寸法(mm)Φ8×1000コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ8.0×1000
アスファルト用温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル
佐藤計量器製作所¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。防水仕様JIS C 0920 保護等級4。メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、-100~+300測定精度【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。分解能Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃コード8080-05メモリーマニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150サービス分類レンタル
90角度可変静止表面用センサーMC-K305III
佐藤計量器製作所¥33,980税込¥37,3781本当日出荷SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃寸法(mm)17Φ×36測定温度(℃)-30~500
デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)、コード番号:8080-05寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)測定範囲(℃)K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300寸法(Φ×mm)【シース部】K熱電対標準センサー3.2×150アズワン品番6-9653-31-57防水保護等級IPX4データ記録件数【マニュアル記憶モード】150、【オート記憶モード】100校正ポイント2ポイント(23℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)、コード番号:8080-05寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 0920電源電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)測定範囲(℃)K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300寸法(Φ×mm)【シース部】K熱電対標準センサー3.2×150アズワン品番6-9653-31-56防水保護等級IPX4データ記録件数【マニュアル記憶モード】150、【オート記憶モード】100校正ポイント2ポイント(23℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)