カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • SK11(4,182)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • サンポール(58)
  • Y-SK11(45)
  • KVK(41)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • EB-SK11(17)
  • SMC(10)
  • ノーブランド(9)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • 東日興産(TN)(7)
  • SIEMENS(7)
  • E-Value(6)
  • 京セラ(6)
  • サンキン(6)
  • サンワサプライ(6)
  • ナカオ(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-11」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個トラスコ品番451-0151材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約240(乾電池含む)電源単4乾電池R03×6個測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用分解能(℃)0.1機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除電池寿命(時間)約110時間表示範囲(℃)-73.3~1371.0測定要素温度(1チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
デジタル温湿度計 指示計のみ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 指示計のみ佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定範囲接続するセンサにより異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)分解能(%RH)0.1
大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個エスコ品番EA701SG-2トラスコ品番805-1192材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約255(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用精度(℃)[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃分解能(℃)0.1/1(切り換え機能付)機能表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示電池寿命(時間)約80時間(バックライトOFF時)表示範囲(℃)-203.3~1368.0測定要素温度(2チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能最大で200データの記録が可能専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計プローブセンサセット佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
デジタル温湿度計伸縮センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計伸縮センサセット佐藤計量器製作所
36,980税込40,678
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計一体センサセット佐藤計量器製作所
51,980税込57,178
1台ほか
10日以内出荷から35日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
デジタル温度計アスファルト用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計アスファルト用センサー佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所センサー(静止表面貼付用/8250-63)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。仕様静止表面貼付用センサ付属品耐熱コード3m適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計用K熱電対センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)測定範囲(℃)-50~300トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサコード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計高速応答センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所一般空気用分離センサ/8250-75佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
防水型センサ/8250-74 佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74佐藤計量器製作所
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所USB受信ユニット佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
無線温湿度ロガー用一体センサ 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー用一体センサ佐藤計量器製作所
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30質量(g)約9タイプ一体センサ
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
耐熱コード1.5m付
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)質量(g)約232 ※電池含む対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃温度範囲(℃)0~200仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所センサキャップ(センサフィルタ付)佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
14日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2