カテゴリ
- 制御機器(19)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- コミネ(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
「sk-1110」の検索結果

デジタル温度計 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥27,400税込¥30,1401個当日出荷から4日以内出荷SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個トラスコ品番451-0151材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約240(乾電池含む)電源単4乾電池R03×6個測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用分解能(℃)0.1機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除電池寿命(時間)約110時間表示範囲(℃)-73.3~1371.0測定要素温度(1チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル
デジタル温度計アスファルト用センサー
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
防水型センサ/8250-74
佐藤計量器製作所¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥20,980税込¥23,0781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
一般空気用分離センサ/8250-75
佐藤計量器製作所¥7,298税込¥8,0281本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
センサー(静止表面貼付用/8250-63)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
デジタル温度計用K熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサ測定範囲(℃)-50~300コード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
デジタル温度計高速応答センサ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷耐熱コード1.5m付用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781本14日以内出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサキャップ(センサフィルタ付)
佐藤計量器製作所¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
フィルム型被覆K熱電対
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K